| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21051014 Herst.-Nr.: 1319201 EAN/GTIN: 4003468131039 |
| |
|
| | |
| Kombisensor für Hellig.und Temp. LUNA 131 S KNX Kombisensor für Helligkeit und Temperatur, Spannungsversorgung über Busspannung, IP 54 nach DIN EN 60529, 3 Helligkeitsschwellen: 1...100.000Lux , 2 Temperaturschwellen: -25°C bis +55°C, 2 Beschattungsobjekte (Kombination aus Helligkeit und Temperatur), 1 Helligkeitsregelung, 1 Helligkeitswert, 1 Temperaturwert, Sperrobjekt Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Funk bidirektional: | nein | Ausführung: | sonstige | Montageart: | Aufputz | Mit Busankopplung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KNX-Wetterstation, Wetterstation EIB-Modul, Helligkeitssensor, Sonnensensor, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Wetter-Station, Wetterstation, eib-wetterstationen theben, helligkeitssensor, dämmerungsschalter ip44, Sensor, Systemsensor |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 245,07* | € 288,07* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 251,69* | € 295,28* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 255,57* | € 299,66* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 257,42* | € 302,36* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 257,45* | € 302,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|