Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 013332 Zylindersicherung gG 32A 10x38 trägflink 400VAC 20kA o.Kennm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 013332 Schmelzsicherung
Legrand 013332 Schmelzsicherung
Artikel-Nr.:
     986-2449274
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     013332
EAN/GTIN:
     3245060133320
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Legrand Zylindersicherung, Betriebsklasse gG (trägflink), Bemessungsstrom 32 A, Größe 10 x 38 mm, Bemessungsspannung 400 VAC, Ausschaltvermögen 20 kA, ohne Kennmelder, Betriebsklasse gG - Ganzbereichs-Schutz für allgemeine Zwecke, für Kabel- und Leitungsschutz.
Weitere Informationen:
Größe:
10x38 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 1,13*
€ 2,07*
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,52*
€ 3,53*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,72*
€ 3,78*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,72*
€ 3,78*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 2,89*
€ 4,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
DF103N
ab € 23,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.