| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2300016 Herst.-Nr.: 7TCA084220R0299 EAN/GTIN: 5414363085461 |
| |
|
| | |
| Traegerklammer, fuer waagrechte Innenkante bis 4mm, Drehmontage, mit Loch 12mm Weitere Informationen: | | Oberfläche: | bandverzinkt | Bruchlast: | 392,4 N | Werkstoff: | Stahl | Befestigungsart: | Kantenclip | Gewindemaß metrisch: | 12 | Scharnierend: | false | Scharnier justierbar: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 58,54* | € 73,92* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,695* | € 74,035* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 60,22* | € 75,31* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 64,085* | € 80,055* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 64,955* | € 81,165* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2817* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|