| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1691391 Herst.-Nr.: PD EAN/GTIN: 5414363085461 |
| |
|
| | |
| Traegerklammer, fuer waagrechte Innenkante bis 4mm, Drehmontage, mit Loch 12mm Oberflächenschutz: bandverzinkt, Scharnierend: false, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: Kantenclip, Scharnier justierbar: false, Gewindemaß (metrisch): 12, Bruchlast: 392,4 N, Rohr-/Kabeldurchmesser: -...- mm, geeignet für Flanschstärke: -...- mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | PD | Ident Code: | 7TCA084220R0299 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 58,92* | € 74,40* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,935* | € 74,515* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,96* | € 75,76* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 63,895* | € 80,465* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 64,835* | € 81,535* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2967* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|