| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-82066619 Herst.-Nr.: 7TCA084220R0299 EAN/GTIN: 5414363085461 |
| |
|
| | |
| Trägerklammer waager.Kante bis 4mm PD Traegerklammer, fuer waagrechte Innenkante bis 4mm, Drehmontage, mit Loch 12mm Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Kantenclip | Gewindemaß (metrisch): | 12 | Scharnierend: | nein | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Bruchlast: | 392,4 N | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 58,54* | € 74,18* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,635* | € 74,305* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,73* | € 75,68* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 63,925* | € 80,415* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 64,855* | € 81,335* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1946* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|