Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funke 92024210 ExII-Signalhupe dGH21 24VDC Gehäuse schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-2267182
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     92024210
EAN/GTIN:
     4250235510294
Suchbegriffe:
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
Hupe - Horn
Alarm Signalhupe
Ex geschützte Signalhupe mit ca. 105 dB(A) Einsatzgebiet: Ex Zone 1 + 2 , IP66 II 2 G Ex de IIC T5/T6 Gehäuse: Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) Elektromechanisches Hupensystem Gehäusefarbe schwarz oder rot AC und DC Versionen verfügbar Spezielle Ausführung mit Telefonanschaltrelais verfügbar Anschlussraum integriert, keine Anschlussbox erforderlich ExII-Signalhupe dGH 21 24 VDC Gehäuse schwarz Für Ex-Zone Gas: 1, 2 Für Ex-Zone Staub: ohne Gehäusefarbe: schwarz Gehäusewerkstoff: Kunststoff Lautstärke: 105 dB Nennspannung: 24 V Schutzart (IP): IP66 Stromart: DC Stromaufnahme: 0,3 A Gerätegruppe: II Gerätekategorie: 2G Schutzprinzip: d, e Explosionsuntergruppe: IIC Temperaturklasse: T5, T6 Zulassungen: ATEX Temperaturbereich: -20 - +75 °C Maß H: 274 mm Maß B: 202 mm Maß T: 190 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
€ 6,40*
ab € 522,51*
€ 598,63*
Frei Haus
ab € 661,26*
€ 734,40*
Frei Haus
ab € 675,62*
€ 748,57*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 717,36*
€ 796,83*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 766,92*
€ 845,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,87*
€ 1.006,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 829,03*
€ 986,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,89*
€ 954,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,81*
€ 936,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,92*
€ 912,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.