Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ExII-Signalhupe 105 dB(A) dGH 21 24VDC sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ExII-Signalhupe 105 dB(A) dGH 21 24VDC sw
ExII-Signalhupe 105 dB(A) dGH 21 24VDC sw
Artikel-Nr.:
     6012-26751654
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     92024210
EAN/GTIN:
     4250235510294
Suchbegriffe:
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
Hupe - Horn
Alarm Signalhupe

ExII-Signalhupe 105 dB(A) dGH 21 24VDC sw

Ex-Schutzart: II 2 G EEx de IIC T6
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
105 dB
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
€ 6,40*
ab € 521,41*
€ 584,78*
Frei Haus
ab € 655,79*
€ 727,78*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 671,23*
€ 743,07*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 722,04*
€ 792,01*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 729,68*
€ 804,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,07*
€ 884,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,04*
€ 872,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,62*
€ 837,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,69*
€ 821,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,23*
€ 798,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.