Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON SDAINLM55 RDC24 Stern-Dreieck- Schützkombi 30kW 400V DC 100421


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-2177716
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     100421
EAN/GTIN:
     4015081003983
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Eaton-Stern-Dreieck-Schütz
Stern-Dreieck-Schützkombination
Stern-Dreieck-Schützkombination, Applikation: Schützkombinationen für den Motorstart im Stern-Dreieck, Schalthäufigkeit: max. 30 Anläufe/Stunde, Zubehör: Stern-Dreieck-Kombinationen SDAINL, Gebrauchskategorie: AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 55 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 15 kW, 380 V 400 V: P= 30 kW, 500 V: P= 37 kW, 660 V 690 V: P= 30 kW, max. Umschaltzeit: 20 s, Betätigungsspannung: 24 V DC, Stromart AC/DC: Gleichstrombetätigung, Einzelkomponenten der Kombination Netzschütz Q11: DILM32-10, + DILA-XHI20, Dreieckschütz Q15: DILM32-01, + DILA-XHI20 Typ, Sternschütz Q13: DILM25-01, + DILA-XHI20 Typ, Zeitrelais K1: ETR4-51 Typ, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
55 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Schutzart (IP):
IP00
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 520,14*
€ 573,19*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 525,76*
€ 578,66*
Frei Haus
ab € 556,36*
€ 611,72*
Frei Haus
ab € 581,03*
€ 637,25*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 687,43*
€ 752,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,77*
€ 895,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,59*
€ 890,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 726,59*
€ 864,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,90*
€ 844,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,43*
€ 818,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278465 ZB150-125
ab € 89,19*
Zubehör
Eaton
278466 ZB150-150
ab € 158,45*
Zubehör
Eaton
278448 ZB32-2,4
ab € 36,68*
Zubehör
Eaton
278449 ZB32-4
ab € 32,33*
Zubehör
Eaton
278450 ZB32-6
ab € 37,80*
Zubehör
Eaton
278455 ZB65-10
ab € 41,57*
Zubehör
Eaton
278456 ZB65-16
ab € 41,51*
Zubehör
Eaton
278457 ZB65-24
ab € 41,71*
Zubehör
Eaton
136490
ab € 148,34*
Zubehör
Eaton
136499
ab € 142,22*
Zubehör
Eaton
136491
ab € 143,51*
Zubehör
Eaton
136500
ab € 142,03*
Zubehör
Eaton
136492
ab € 138,34*
Zubehör
Eaton
136497
ab € 90,95*
Zubehör
Eaton
278447
ab € 37,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.