Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA 04912121411 LONGLIFE Power 4,5V Blister=1 Normal Alkali 3LR12 6100mAh


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Varta -4912/1
Varta -4912/1
Artikel-Nr.:
     986-2166458
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04912121411
EAN/GTIN:
     4008496559947
Suchbegriffe:
Batterie Flat Pack
Batterie LR12
Flachbatterie
batterie lr12
VARTA LONGLIFE Power ist die kraftvolle Batterie von VARTA. Speziell für den Einsatz in energiehungrigen Geräten wie Flachleuchten entwickelt. VARTA LONGLIFE Power bietet kraftvolle Energie, die für Geräte mit hohem Energieverbrauch benötigt wird.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Alkali-Mangan
Gewicht:
168,5 g
Länge:
22 mm
Breite:
62 mm
Kapazität:
6100 mAh
Nennspannung:
4,5 V
Einsatz im Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
67 mm
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Angebote (54)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
203
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 2,42*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 2,11*
€ 2,56*
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,12*
€ 2,60*
3 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,19*
€ 2,68*
Lager 986
90
1
pro Packung
€ 6,50*
ab € 3,22*
€ 3,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,94*
€ 4,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 3,14*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 2,45*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 1,45*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,82*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 0,90*
Zubehör
Varta
06320 101 401
ab € 0,75*
Zubehör
Varta
06450 101 401
ab € 2,40*
Zubehör
Varta
06122 301 401
ab € 8,56*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,09*
Zubehör
Varta
04274 101 401
ab € 0,49*
Zubehör
Varta
04278 101 401
ab € 1,56*
Zubehör
Varta
00357 101 111
ab € 1,28*
Zubehör
Varta
V381
ab € 2,04*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 2,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.