Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider DF2FN50 Sicherung 50A gG 22x58mm o.Schlagbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherung DF2-FN, gG- Größe 22x58mm , zylindrisch -50A/690V, VE=10ST
Sicherung DF2-FN, gG- Größe 22x58mm , zylindrisch -50A/690V, VE=10ST
Sicherung DF2-FN, gG- Größe 22x58mm , zylindrisch -50A/690V, VE=10ST
Artikel-Nr.:
     986-2009627
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DF2FN50
EAN/GTIN:
     3389110502985
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Dies ist eine NFC-Sicherungspatrone für TeSys GS Lasttrennschalter-Sicherungsgeräte. Es ist ein gG-Sicherungseinsatz, der gegen thermische Überlast und magnetische Überströme schützt und in Standardanwendungen eingesetzt wird. Seine Nennstromstärke beträgt 50 A und die maximale Nennspannung 690 VAC. Es ist eine zylindrische Sicherung (NFC-Typ), die Abmessungen sind 22mm x 58mm. Er hat keinen Schlagbolzen, der anzeigt, wenn die Sicherung durchgebrannt ist. Diese Sicherung wird als Satz von 10 Teilen verkauft.
Weitere Informationen:
Größe:
22x58 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 7,50*
€ 9,33*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,33*
€ 10,37*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 8,48*
€ 10,56*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,52*
€ 11,72*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 10,09*
€ 12,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 123,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.