Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zumtobel 3PH/L3+DALI ABH-WINKEL SCHIENE 3PH/L3+DALI-Winkelbacken S0583340


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3PH/L3+DALI ABH-WINKEL SCHIENE 3PH/L3+DALI-Winkelbacken
3PH/L3+DALI ABH-WINKEL SCHIENE 3PH/L3+DALI-Winkelbacken
3PH/L3+DALI ABH-WINKEL SCHIENE 3PH/L3+DALI-Winkelbacken
Artikel-Nr.:
     986-1885598
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     S0583340
EAN/GTIN:
     4024318011301
Suchbegriffe:
Stromschienen Befestigungsstück
stromschienen befestigungsstück
3PH/L3+DALI-Winkelbacken, zur Montage von 1 Phasen/Niedervolt-Stromschienen bzw. 3 Phasen/L3+DALI-Stromschienen, die als tragendes Element für abgehängte Decken verwendet werden, kombinierbar mit handelsüblichen Decken-Abhängungen, aus Stahlblech, verzinkt, Abmessungen: 30x30x50 mm
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Höhe:
50 mm
Breite:
30 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs:
Befestigungssatz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 18,54*
€ 25,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,72*
€ 26,11*
€ 5,46*
ab € 18,74*
€ 26,29*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,50*
€ 27,18*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 24,59*
€ 34,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.