Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset ws ST 3PH/L3+DALIABH-WINKELSCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsset ws ST
Befestigungsset ws ST
Artikel-Nr.:
     262-C616H02
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     S0583340
EAN/GTIN:
     4024318011301
Suchbegriffe:
Stromschienen Befestigungsstück
stromschienen befestigungsstück
Befestigungsset ws ST 3PH/L3+DALIABH-WINKELSCHIENE
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,43*
€ 25,47*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,60*
€ 25,70*
€ 5,46*
ab € 18,72*
€ 25,87*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,48*
€ 26,77*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,79*
€ 27,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.