Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 282-639 Erdleiter-Trennklemme 0,2-6 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 282-639 Anschlussblock Grau
Wago 282-639 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     986-1831175
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     282-639
EAN/GTIN:
     4045454500924
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Trennklemme
trennklemme wago
trennklemme
Erdleiter-Trennklemme mit Prüfmöglichkeit Trennmesserhalter orange 230 V grau
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
30 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Abschlussplatte erforderlich:
true
Etagen intern gebrückt:
false
Ausführung der Längstrennung:
ohne
Ausführung der Quertrennung:
ohne
Mit integrierter Prüfbuchse:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,45*
ab € 13,62834*
€ 16,37834*
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,84334*
€ 19,46334*
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,13*
€ 19,74*
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,31584*
€ 20,06584*
Lager 986
unbekannt
12
pro Stück
€ 6,50*
ab € 20,50*
€ 23,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 282,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-143
ab € 7,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-006
ab € 11,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-333
ab € 0,3096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-402
ab € 0,33951*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-110
ab € 1,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-154
ab € 24,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.