Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGA 100010839 FaserPigt. 50/ 125 OM2 L=2m ST Stecker Keramikferrule Metallgeh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner L00819A0013 Glasfaserkabel 2 m ST OM2 Grün
Telegärtner L00819A0013 Glasfaserkabel 2 m ST OM2 Grün
Artikel-Nr.:
     986-1800452
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100010839
EAN/GTIN:
     4018359203849
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
LWL Patchkabel ST Stecker auf ST St...
LWL Pigtail
Rundsteckverbinder sonstige
Leistungsmerkmale: Ausführungen in Singlemode und Multimode, Multimode als 50 µ in OM2/OM3/OM4 und 62,5 µ, Singlemode als 9 µ, Singlemode mit Ferrulengeometrie PC/APC Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Fasertyp: G50/125 OM2 Stecker-Bauform: ST Länge: 2 m Aderfarbe: grün
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Farbe:
grün
Typ:
Aderpigtail
Steckverbindertyp:
ST
Kategorie:
OM2
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Faserart:
Multimode 50/125
APC-Ausführung:
false
Adertyp:
Kompaktader
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,80*
ab € 3,64*
€ 4,97*
26 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 3,85*
€ 5,25*
1
€ 5,46*
ab € 3,63*
€ 5,35*
25 Tage
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 4,04*
€ 5,48*
Lager 986
unbekannt
12
€ 6,50*
ab € 4,66*
€ 6,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 75,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.