Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Faserpigtail ST G50/125 2,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner L00819A0013 Glasfaserkabel 2 m ST OM2 Grün
Telegärtner L00819A0013 Glasfaserkabel 2 m ST OM2 Grün
Artikel-Nr.:
     C1161-100010839
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100010839
EAN/GTIN:
     4018359203849
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel ST Stecker auf ST St...
LWL Pigtail
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
LWL-Faserpigtail ST G50/125 2,0 m
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Fasertyp: G50/125 OM2
Stecker-Bauform: ST
Länge: 2 m
Aderfarbe: grün
Weitere Informationen:
EF000080:
EV004568
EF001619:
EV008598
EF001139:
EV005171
EF002433:
EV006296
EF001438:
2.0
EF002935:
EV000262
EF001569:
false
EF000007:
EV000235
EF002435:
EV005175
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.