Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg Abox-i 1500-150qmm Verbindungsdose gr 320x440x179 49048501


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abzweigkasten, Schutzart IP65, max. Leiterquerschnitt 150², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 690V AC, halogenfrei
Abzweigkasten, Schutzart IP65, max. Leiterquerschnitt 150², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 690V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     986-1774251
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     49048501
EAN/GTIN:
     4013902311941
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigkasten, mit Schutzart IP65, Nennquerschnitt 150mm², Ui=690V AC, Ausschlagmembranen, M16/M20/M25/M32/M40/M50, (24 seitlich), innenliegende Befestigungsstellen, für Installationen im industriellen Umfeld und geschütztem Außenbereich, grau, mit Spezial-Schraubklemme für Leitereinführung von oben, 4-polig-150² (16 bis 150mm², CU/AL)
Abmessungen: 440 x 320 x 179mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Länge:
320 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
179 mm
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Einsatztemperatur:
-35 °C | 80 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung Deckel:
sonstige
Form:
rechteckig
Anreihbar:
false
Funktionserhalt:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Bestückung:
Klemme
Plombierbar:
true
Mit Abschirmung:
false
Max. Leiterquerschnitt:
150 mm²
Anzahl der Einführungen:
36
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einführung von hinten:
false
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Vergießbar:
true
Vergussmasse mitgeliefert:
false
Witterungsbeständig:
true
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 336,26*
€ 386,00*
€ 5,95*
ab € 336,51*
€ 386,55*
Frei Haus
ab € 338,73*
€ 389,56*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 348,01*
€ 398,33*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 403,2116*
€ 460,4216*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,4216*
€ 547,9017
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,5216*
€ 546,8307
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,7216*
€ 530,4087
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,1516*
€ 519,0204
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,2116*
€ 479,8218
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
07612501
ab € 64,20*
Zubehör
Spelsberg
07030001
ab € 10,06*
Zubehör
Spelsberg
26202001
ab € 0,79*
Zubehör
Spelsberg
26242001
ab € 0,80*
Zubehör
Spelsberg
07220001
ab € 5,52*
Zubehör
Spelsberg
07280301
ab € 13,10*
Zubehör
Spelsberg
07303201
ab € 46,49*
Zubehör
Spelsberg
07304301
ab € 66,60*
Zubehör
Spelsberg
01040101
ab € 53,78*
Zubehör
Spelsberg
07300301
ab € 23,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.