Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinführung, tiefschwarz, Schutzart IP43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeleinführung, tiefschwarz, Schutzart IP43
Kabeleinführung, tiefschwarz, Schutzart IP43
Artikel-Nr.:
     C1173-07303201
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07303201
EAN/GTIN:
     4013902051243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kabeldurchführung
Leitungseinführung
automatengehäuse spelsberg
Kabeleinführung für Leitungen bis Ø 75mm, 2 x Flanschverbinder (GFV), Gehäuseseite 320mm, für 2 x 75mm Ø-Leitungen
Abmessungen: 295 x 140 x 95mm
Weitere Informationen:
Breite:
320 mm
Ausführung:
sonstige
Höhe:
17 mm | 125 mm
Tiefe:
179 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
nein
Typ:
gerade
Gewindeart:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
17 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
20 mm | 75 mm
Weitere Suchbegriffe: automatengehäuse, kabeldurchführung schwarz, Kabeleinführung, Einführung, Gummi-Kabeleinführung, Zubehör
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.