Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenbefestigungslasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenbefestigungslasche
Außenbefestigungslasche
Artikel-Nr.:
     C1173-07030001
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07030001
EAN/GTIN:
     4013902050611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Klingeltrafo
Außenbefestigungslasche zur Montage einzelner Gehäuse oder kleiner Anlagen an ebenen Wandflächen, kann am Unterkasten im Winkel 0°, 45° oder 90° befestigt werden,Wandabstand 10mm, V2A, Set = 4 Stück
Abmessungen: 25 x 77,1 x 14,1mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Weitere Suchbegriffe: Klingeltransformator, automatengehäuse spelsberg, klingeltrafo, Befestigungsmaterial, Halterung, Befestigungssatz, Zubehör
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.