Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix EMG 10-OV-230AC/24DC/1 2944274 Solid-State-Relaismodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     986-1470216
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2944274
EAN/GTIN:
     4017918081577
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais
Leistungs-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 230 V AC, Ausgang: 5-36 V DC/max. 1 A
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1 A
Ausgangsspannung:
5 V | 36 V
Eingangsspannung:
207 V | 253 V
Mit LED-Anzeige:
true
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 48,89*
€ 52,44*
10
€ 5,95*
ab € 48,71*
€ 52,50*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 50,97*
€ 54,58*
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 50,86*
€ 54,63*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 62,69*
€ 67,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 674,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fibox
3770648
ab € 3,21*
Zubehör
Fibox
EKV 12 DIN-35 RAIL
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.