Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON NZMN1-A80-NA Leistungsschalter 3p 80A 274241


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-1379889
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     274241
EAN/GTIN:
     4015082742416
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter NZM1, 3-polig, Schaltvermögen SCCR 480Y/277 V 60 Hz( Icu ): 35 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 80 A, Einbautechnik: Festeinbau, Standardausrüstung: Rahmenklemme, Norm/Zulassung: UL/CSA, IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
63 A | 80 A
Bemessungsspannung:
690 V
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Motorantrieb optional:
false
Motorantrieb integriert:
false
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
480 A | 800 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Integrierter Erdschlussschutz:
false
Hutschienenmontage optional:
true
Ausgelöstmelder vorhanden:
false
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
true
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,42*
€ 303,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 268,39*
€ 310,08*
Frei Haus
ab € 282,60*
€ 326,03*
€ 5,95*
ab € 292,95*
€ 335,64*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 357,35*
€ 407,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,10*
€ 484,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,12*
€ 474,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,80*
€ 467,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,05*
€ 445,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,35*
€ 425,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260178
ab € 51,82*
Zubehör
Eaton
260019
ab € 15,68*
Zubehör
Eaton
259780
ab € 73,88*
Zubehör
Eaton
259798
ab € 70,42*
Zubehör
Eaton
259724
ab € 57,31*
Zubehör
Eaton
259742
ab € 56,64*
Zubehör
Eaton
259782
ab € 70,46*
Zubehör
Eaton
259800
ab € 70,31*
Zubehör
Eaton
259744
ab € 53,92*
Zubehör
Eaton
259784
ab € 74,03*
Zubehör
Eaton
259802
ab € 70,43*
Zubehör
Eaton
259746
ab € 56,49*
Zubehör
Eaton
259778
ab € 74,02*
Zubehör
Eaton
259722
ab € 60,24*
Zubehör
Eaton
260203 NZM1/2-XAB
ab € 9,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.