Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON FAZ-B50/3N LS-Schalter 50A 3p+N B-Char 278954


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1372486
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278954
EAN/GTIN:
     4015082789541
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter, FAZ, 3-polig+N, Auslösecharakteristik: B, Bemessungsstrom In: 50 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
70,5 mm
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
true
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
true
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 72,94*
€ 98,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 101,59*
€ 122,15*
Frei Haus
ab € 132,38*
€ 155,95*
Frei Haus
ab € 138,57*
€ 162,83*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 167,03*
€ 194,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,93*
€ 231,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,09*
€ 230,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,87*
€ 221,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,16*
€ 220,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,03*
€ 198,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
212053
ab € 45,31*
Zubehör
Eaton
286055 FAZ-XHINW1
ab € 15,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.