Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILM95-XSPV500 Varistorbeschaltung 240-500VAC f.DILM40-95 281219


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-1369930
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     281219
EAN/GTIN:
     4015082812195
Suchbegriffe:
Varistor
varistor eaton
varistor
Varistorschutzbeschaltung, Zubehör: Schutzbeschaltung, Spannung: Us 240 - 500 AC V, verwendbar für: DILM40 - DILM95, DILK33 - DILK50, DILMP63 - DILMP200
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
240 V | 500 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
240 V | 500 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Funktion:
Varistor
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit LED-Anzeige:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,21*
€ 11,71*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 8,39*
€ 11,95*
1
€ 5,46*
ab € 9,66*
€ 13,70*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 11,16*
€ 13,99*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 12,12*
€ 17,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
294076
ab € 231,48*
Zubehör
Eaton
239892 SDAINLM70(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 511,36*
Zubehör
Eaton
239895 SDAINLM70(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 458,78*
Zubehör
Eaton
101386 SDAINLM70(400V50HZ)
ab € 457,97*
Zubehör
Eaton
239922 SDAINLM90(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 634,59*
Zubehör
Eaton
239937 SDAINLM90(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 565,04*
Zubehör
Eaton
239960 SDAINLM115(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 662,86*
Zubehör
Eaton
239963 SDAINLM115(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 666,14*
Zubehör
Eaton
240009 SDAINLM140(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 983,89*
Zubehör
Eaton
294054
ab € 143,40*
Zubehör
Eaton
294058
ab € 156,92*
Zubehör
Eaton
294056
ab € 152,79*
Zubehör
Eaton
294072
ab € 252,39*
Zubehör
Eaton
294044
ab € 157,48*
Zubehör
Eaton
294066
ab € 252,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.