Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Stern-Dreieck-Starter 3-phasig 45 kW, 110 → 120 V AC / 90 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2509985
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     239922 SDAINLM90(110V50HZ,120V60HZ)
EAN/GTIN:
     4015082399221
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Stern-Dreieck-Schützkombination
stern-dreieck-schützkombination 45k...
Leistung = 45 kW
Motorstarter-Typ = Stern/Dreieck
Betriebsspannung = 110 → 120 V AC
Phase = 3
Nennstrom = 90 A
IP Schutzart = IP20
Weitere Informationen:
Leistung:
45 kW
Motorstarter-Typ:
Stern/Dreieck
Betriebsspannung:
110 → 120 V AC
Phase:
3
Nennstrom:
90 A
IP Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: stern-dreieck-schützkombination, stern-dreieck-schützkombination eaton, 2509985, Automation, Elektromotoren, Motorstarter, Eaton, 239922SDAINLM90(110V50HZ,120V60HZ), Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 636,19*
€ 703,41*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 638,06*
€ 703,95*
Frei Haus
ab € 644,85*
€ 710,27*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 649,64*
€ 715,31*
Lager 108
Frei Haus
ab € 984,58*
€ 1.116,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.116,30*
€ 1.328,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.102,26*
€ 1.311,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.049,03*
€ 1.248,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 997,74*
€ 1.187,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 984,58*
€ 1.171,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
281206
ab € 8,65*
Zubehör
Eaton
83094 ETS4-VS3
ab € 44,31*
Zubehör
Eaton
281216
ab € 8,41*
Zubehör
Eaton
281224
ab € 8,39*
Zubehör
Eaton
281219
ab € 8,40*
Zubehör
Eaton
136505
ab € 217,39*
Zubehör
Eaton
136503
ab € 168,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.