Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Stern-Dreieck-Starter 3-phasig 75 kW, 230 → 240 V AC / 14 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2509990
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     240009 SDAINLM140(230V50HZ,240V60HZ)
EAN/GTIN:
     4015082400095
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Eaton-Stern-Dreieck-Schütz
Stern-Dreieck-Schützkombination
Leistung = 75 kW
Motorstarter-Typ = Stern/Dreieck
Betriebsspannung = 230 → 240 V AC
Phase = 3
Nennstrom = 14 A
IP Schutzart = IP20
Weitere Informationen:
Leistung:
75 kW
Motorstarter-Typ:
Stern/Dreieck
Betriebsspannung:
230 → 240 V AC
Phase:
3
Nennstrom:
14 A
IP Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: stern-dreieck-schützkombination 75kw, stern-dreieck-schützkombination, stern-dreieck-schützkombination eaton, 2509990, Automation, Elektromotoren, Motorstarter, Eaton, 240009SDAINLM140(230V50HZ,240V60HZ), Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 992,32*
€ 1.071,44*
Frei Haus
ab € 994,03*
€ 1.076,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 991,38*
€ 1.077,79*
Frei Haus
ab € 1.056,33*
€ 1.138,70*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.316,08*
€ 1.451,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.451,86*
€ 1.727,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.428,13*
€ 1.699,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.380,66*
€ 1.642,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.321,56*
€ 1.572,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.316,08*
€ 1.566,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
281206
ab € 8,65*
Zubehör
Eaton
278465 ZB150-125
ab € 89,65*
Zubehör
Eaton
278466 ZB150-150
ab € 158,19*
Zubehör
Eaton
83094 ETS4-VS3
ab € 44,29*
Zubehör
Eaton
281216
ab € 8,41*
Zubehör
Eaton
281224
ab € 8,40*
Zubehör
Eaton
281219
ab € 8,41*
Zubehör
Eaton
164303
ab € 230,73*
Zubehör
Eaton
164304
ab € 286,05*
Zubehör
Eaton
136508
ab € 160,41*
Zubehör
Eaton
136506
ab € 148,09*
Zubehör
Eaton
136507
ab € 203,38*
Zubehör
Eaton
278461
ab € 88,83*
Zubehör
Eaton
278469
ab € 109,14*
Zubehör
Eaton
278471
ab € 153,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.