Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Stern-Dreieck-Starter 3-phasig 55 kW, 110 → 120 V AC / 11 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2509987
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     239960 SDAINLM115(110V50HZ,120V60HZ)
EAN/GTIN:
     4015082399603
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Stern-Dreieck-Schützkombination
stern-dreieck-schützkombination 55k...
Leistung = 55 kW
Motorstarter-Typ = Stern/Dreieck
Betriebsspannung = 110 → 120 V AC
Phase = 3
Nennstrom = 11 A
IP Schutzart = IP20
Gesamtlänge = 115mm
Gesamtbreite = 188mm
Serie = Eaton Moellermm
Erfüllte Normen = CE
Weitere Informationen:
Leistung:
55 kW
Motorstarter-Typ:
Stern/Dreieck
Betriebsspannung:
110 → 120 V AC
Phase:
3
Nennstrom:
11 A
IP Schutzart:
IP20
Gesamtlänge:
115mm
Gesamtbreite:
188mm
Serie:
Eaton Moellermm
Erfüllte Normen:
CE
Weitere Suchbegriffe: stern-dreieck-schützkombination, stern-dreieck-schützkombination eaton, 2509987, Automation, Elektromotoren, Motorstarter, Eaton, 239960SDAINLM115(110V50HZ,120V60HZ), Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 667,39*
€ 738,90*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 676,27*
€ 746,92*
Frei Haus
ab € 709,50*
€ 785,65*
Frei Haus
ab € 744,24*
€ 819,70*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.174,09*
€ 1.316,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.316,28*
€ 1.566,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.308,20*
€ 1.556,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.264,34*
€ 1.504,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.190,17*
€ 1.416,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.174,09*
€ 1.397,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
136502
ab € 112,59*
Zubehör
Eaton
136503
ab € 169,26*
Zubehör
Eaton
281216
ab € 8,37*
Zubehör
Eaton
281219
ab € 8,40*
Zubehör
Eaton
281224
ab € 8,42*
Zubehör
Eaton
281206
ab € 8,68*
Zubehör
Eaton
83094 ETS4-VS3
ab € 44,31*
Zubehör
Eaton
136505
ab € 217,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.