| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1304600 Herst.-Nr.: H223682 EAN/GTIN: 4086500085330 |
| |
|
| | |
| NH-Sicherungseinsatz mit spannungsführenden Grifflaschen und Kombinationskennmelder nach DIN VDE 0636-2 Betriebsklasse gG Größe 000 Bemessungsspannung AC 400 V Bemessungsstrom 35 A Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 35 A | Betriebsklasse: | gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.) | Ausführung Kennmelder: | Kombikennmelder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 9 | | € 5,46* | ab € 3,41* | € 4,86* | | | | | 23 Tage | | | 9 | | € 6,99* | ab € 3,42* | € 4,87* | | | | | 28 Tage | | | 9 | | € 7,90* | ab € 3,43* | € 4,88* | | | | | | | | 9 | | € 3,90* | ab € 3,47778* | € 4,94778* | | | | Lager 986 | | | | 9 | | € 6,50* | ab € 4,53* | € 6,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück | Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 57,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|