Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 010250 Zylindersicherung flink 5A 5x20mm 250VAC 1,5kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 010250 Schmelzsicherung
Legrand 010250 Schmelzsicherung
Legrand 010250 Schmelzsicherung
Artikel-Nr.:
     986-1290889
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     010250
EAN/GTIN:
     3245060102500
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Legrand Zylindersicherung, Feinsicherung Charakteristik F (flink), Bemessungsstrom 5 A, Größe 5 x 20 mm, Bemessungsspannung 250 VAC, Ausschaltvermögen 1,5 kA, zylindrische Sicherungen mit Charakteristik F sind vornehmlich für die Absicherung elektrischer Geräte bestimmt.
Weitere Informationen:
Größe:
5x20 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,17*
€ 1,67*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 1,18*
€ 1,68*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 1,70*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 1,25*
€ 1,78*
24 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 1,25*
€ 1,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.