Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1097046 Herst.-Nr.: 91108.100 EAN/GTIN: 4049759054892 |
| |
|
| | |
| Gemäß deutscher Postnorm 1=weiß, 2=braun, 3=grün, 4=gelb, 5=grau, 6=rosa, 7=blau, 8=rot, 9=schwarz, 10=violett Ungeschirmt Weitere Informationen: | | Mantel-Material: | PVC | EF011806: | Polypropylen | Mantel-Farbe: | schwarz | EF011577: | ohne | EF011578: | ohne | EF011579: | ohne | EF011580: | ohne | Funktionserhalt: | ohne | Ader-Isolation: | PVC | EF011805: | sonstige | Ader-Kennzeichnung: | Farbe | Leiter-Klasse: | Kl.2 = mehrdrähtig | EF011789: | 28 | Kategorie: | ohne | Leiter-Material: | Aluminium | Flammwidrig: | nein | EF010804: | blank | Bewehrung/Armierung: | ohne | Verseilelement: | nein | Schirm über Verseilelement: | ohne | Verseilung: | ohne | Schirm über Verseilung: | ohne | Schutzmantel: | PVC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 19,92* | € 27,40* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 20,12* | € 27,43* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 19,84* | € 27,56* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 20,50* | € 28,14* | | | | Lager 986 | | | | | | pro Packung | € 6,50* | ab € 24,55* | € 33,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2455* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|