Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Steuerleitung 8x0,12 sw Ø22mm PVC Polyvinylchlorid (PVC) Farbe 0-60°C 91108.100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E808J54
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     91108.100
EAN/GTIN:
     4049759054892
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 8 x 1,5
PVC-Steuerleitung 8x0,12 sw Ø22mm PVC Polyvinylchlorid (PVC) Farbe 0-60°C 91108.100
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
8
Außendurchmesser ca.:
22 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
flach
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0.12 mm²
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polypropylen (PP)
Tragorgan:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0 - 60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
0 - 60 °C
Weitere Suchbegriffe: flachkabel
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,90*
ab € 17,48*
€ 24,29*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 19,70*
€ 27,31*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 19,91*
€ 27,56*
1 Tag
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 20,57*
€ 28,22*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 20,95*
€ 28,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,31*
€ 32,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,84*
€ 30,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,23*
€ 28,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,06*
€ 27,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,53*
€ 26,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,70*
€ 23,44
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,197* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.