Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EL O0480.2 Faserpigtail LC 9/125µ OS1/OS2 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-1095580
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     O0480.2
EAN/GTIN:
     4049759025151
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
LWL Pigtail
lwl pigtail lc os2
lwl pigtail lc
Der LC Faserpigtail hat ein Primärcoating (900µ) in der Farbe der jeweiligen Kategorie (siehe Tabelle). Die Farbe des Primär- und Sekundärcoating ist identisch. Die Pigtails sind einzeln bestellbar. Jede VPE beinhaltet ein individuelles Meßprotokoll.
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Farbe:
gelb
Typ:
Aderpigtail
Steckverbindertyp:
LC
Kategorie:
OS2
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Faserart:
Singlemode
APC-Ausführung:
false
Adertyp:
Kompaktader
Weitere Suchbegriffe: lwl pigtail
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 1,15*
€ 1,77*
4 Tage
1005
1
€ 9,90*
ab € 1,27*
€ 1,95*
12
€ 5,46*
ab € 1,39584*
€ 1,98584*
1
€ 6,90*
ab € 1,32*
€ 2,03*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 1,94*
€ 2,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.