Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faserpigtail, LC auf offenes Ende, 2 m, OS2, Singlemode 9/125 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Faserpigtail, LC auf offenes Ende, 2 m, OS2, Singlemode 9/125 µm
Faserpigtail, LC auf offenes Ende, 2 m, OS2, Singlemode 9/125 µm
Faserpigtail, LC auf offenes Ende, 2 m, OS2, Singlemode 9/125 µm
Faserpigtail, LC auf offenes Ende, 2 m, OS2, Singlemode 9/125 µm
Faserpigtail, LC auf offenes Ende, 2 m, OS2, Singlemode 9/125 µm
Faserpigtail, LC auf offenes Ende, 2 m, OS2, Singlemode 9/125 µm
Artikel-Nr.:
     4502-25P1658
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     O0480.2
EAN/GTIN:
     4049759025151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
LWL Pigtail
lwl pigtail lc os2
lwl pigtail lc
EFB Elektronik O0480.2 Faserpigtail, LC auf offenes Ende, 2 m, OS2, Singlemode 9/125 µm
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
LC
Anschluss (2):
offenes Ende
Ausführung:
Faserpigtail
Farbe:
gelb
Faserart:
Singlemode 9/125 µm
Kabellänge:
2 m
Kategorie:
OS2
Material:
LSZH
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.19 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lwl pigtail
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 1,15*
€ 1,79*
12
€ 5,46*
ab € 1,39584*
€ 1,98584*
2 Tage
1005
1
€ 9,90*
ab € 1,31*
€ 2,04*
12
€ 3,90*
ab € 1,58*
€ 2,23*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,04*
€ 3,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.