Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELLPACK CHM 36kV 70-150qmm 194091 Verbindungsmuffe 1-Leiter N(A)2XS2Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsmuffe Warmschr 1x50-150qmm Mit konzentrischer Abschirmung KstKabel
Verbindungsmuffe Warmschr 1x50-150qmm Mit konzentrischer Abschirmung KstKabel
Artikel-Nr.:
     986-0956361
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     194091
EAN/GTIN:
     4010311047294
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
schrumpfmuffe
Hybrid-Verbindungsmuffen CHM eignen sich für alle 1-Leiter-Kunststoffkabel (PVC, PE, VPE, EPR). Sie ermöglichen das Verbinden von Kabeln verschiedener Querschnitte und Leitermaterialien auch bei unterschiedlichen Kabelkonstruktionen hinsichtlich Leitschicht (graphitiert, abzieh- oder abschälbar) und Schirmgestaltung (Kupferdraht- oder Bandschirm). Geeignet für Pressverbinder.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warmschrumpf
Leiternennquerschnitt:
50 mm² | 150 mm²
Halogenfrei:
false
Geeignet für:
sonstige
Bergbauzulassung:
false
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
false
Anzahl der Leiter:
1
Mit konzentrischer Abschirmung:
true
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe 150qmm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 197,08*
€ 233,72*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 198,04*
€ 234,31*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 210,90*
€ 249,50*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 227,69*
€ 269,61*
€ 5,95*
ab € 227,45*
€ 269,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,61*
€ 320,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,88*
€ 315,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,34*
€ 305,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,35*
€ 295,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,69*
€ 270,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
194073
ab € 133,70*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
194074
ab € 77,04*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
194086
ab € 92,04*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
194087
ab € 223,79*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
194092
ab € 246,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.