Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELLPACK CHM 12kV 10-25qmm 194072 Verbindungsmuffe 1-Leiter N(A)2XS2Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-0956295
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     194072
EAN/GTIN:
     4010311047119
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
schrumpfmuffe
Hybrid-Verbindungsmuffen CHM eignen sich für alle 1-Leiter-Kunststoffkabel (PVC, PE, VPE, EPR). Sie ermöglichen das Verbinden von Kabeln verschiedener Querschnitte und Leitermaterialien auch bei unterschiedlichen Kabelkonstruktionen hinsichtlich Leitschicht (graphitiert, abzieh- oder abschälbar) und Schirmgestaltung (Kupferdraht- oder Bandschirm). Geeignet für Pressverbinder.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warmschrumpf
Leiternennquerschnitt:
10 mm² | 25 mm²
Halogenfrei:
false
Geeignet für:
sonstige
Bergbauzulassung:
false
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
false
Anzahl der Leiter:
1
Mit konzentrischer Abschirmung:
true
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe 25mm²
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 117,20*
€ 144,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 118,51*
€ 145,27*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 127,92*
€ 156,62*
€ 5,95*
ab € 128,07*
€ 156,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 134,04*
€ 163,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,62*
€ 186,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,67*
€ 182,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,94*
€ 176,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,38*
€ 170,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,92*
€ 152,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.