Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-279230 Herst.-Nr.: 194072 EAN/GTIN: 4010311047119 |
| |
|
| | |
| Cellpack Verbindungsmuffe 12kV 1-Leiter-N(A)2XS2Y CHM 12kV 10-25 Spannungsreihe 6/10 kV, Ausführung Warmschrumpf, Anzahl der Leiter 1, Leiternennquerschnitt 10 ... 25mm², Mit konzentrischer Abschirmung, Geeignet für sonstige, Weitere Informationen: | | Spannungsreihe: | 6/10 kV | Ausführung: | Warmschrumpf | Anzahl der Leiter: | 1 | Leiternennquerschnitt: | 10 mm² | 25 mm² | Bergbauzulassung: | Nein | Mit konzentrischer Abschirmung: | Ja | Geeignet für: | sonstige | Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln: | Nein | Halogenfrei: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe 25mm², Kabelverbindungsmuffe, Muffe, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Übergangsgarnitur, Übergangsmuffe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 117,52* | € 145,04* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 117,81* | € 145,60* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 127,29* | € 156,85* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 128,04* | € 156,99* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 133,40* | € 163,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|