Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffe 12kV 1-Leiter-N(A)2XS2Y CHM/12KV/10-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-95858871
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     194072
EAN/GTIN:
     4010311047119
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
schrumpfmuffe

Verbindungsmuffe 12kV 1-Leiter-N(A)2XS2Y CHM/12KV/10-25

1-Leiter-Verbindungsmuffe geeignet für alle 1-Leiter-Kunststoffkabel. Ermöglicht das Verbinden von Kabeln verschiedener Querschnitte und Leitermaterialien auch bei unterschiedlichen Kabelkonstruktionen hinsichtlich Leitschicht und Schirmgestaltung. Geeignet für Pressverbinder. Anwendungsgebiete: Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung U0/U (Um):
6,35/11 (12) kV
Ausführung:
Warmschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials:
Kunststoff
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Anzahl der Leiter:
1
Mit Schutzleiter:
ja
Leiternennquerschnitt:
10..25 mm²
Bergbauzulassung:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe 25mm², Übergangsgarnitur, Verbindungsmuffe, Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Muffe, Kabelverbindungsmuffe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 117,74*
€ 145,64*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 117,86*
€ 146,25*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 127,26*
€ 157,83*
€ 5,95*
ab € 127,20*
€ 157,97*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 133,01*
€ 164,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,64*
€ 173,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,81*
€ 167,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,07*
€ 160,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,52*
€ 155,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,74*
€ 140,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.