Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS EU 20 schwarz /EUTRAC 25-202 Anbau-Stromschiene Stromschiene L=2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LTS EU 20 schwarz /EUTRAC 25-202 Anbau-Stromschiene Stromschiene L=2000mm
Artikel-Nr.:
     986-0878010
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     5521003
EAN/GTIN:
     4043544027948
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene 3ph schwarz
stromschiene
stromschiene 3ph
Anbau-Stromschiene (Länge: 2000 mm), geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter, 5-Leiter-Schiene mit 3 getrennt schaltbaren Stromkreisen, stranggepresstes Aluminiumprofil (Verwendung auch als Schutzleiter) mit 2 eingeschobenen Strombahnen mit 4 eingebetteten Kupferleitern von je 2.5 mm² Querschnitt, bauseitige Längenanpassung durch problemloses Kürzen der Stromschiene (Rückschneiden oder Biegen der Kupferleiter nicht notwendig), einfache Montage über vorgestanzte Befestigungs-Langlöcher, max. mechanische Belastbarkeit pro Meter: 2-Punkt-Aufhängung 4 x 3 kg/m, 3-Punkt-Aufhängung 4 x 5 kg/m, direkte Deckenmontage: 3 x 10 kg/m, zugelassen für den Gebrauch im Handbereich, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA Normen: UKCA, CE, RoHS, ENEC Abmessungen (LxBxH): 2000 x 36 x 32 mm Gewicht: 1.880 kg
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Höhe:
32 mm
Breite:
36 mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3800 W
Nennspannung:
220 V | 240 V
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Busfähig:
false
Biegbar:
false
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,66*
€ 128,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,45*
€ 126,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,58*
€ 122,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,76*
€ 115,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.