Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS EU 10 silber /EUTRAC 25-103 Anbau-Stromschiene Stromschiene L=1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LTS EU 10 silber /EUTRAC 25-103 Anbau-Stromschiene Stromschiene L=1000mm
Artikel-Nr.:
     986-0878008
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     608195
EAN/GTIN:
     4043544226921
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene 3ph
stromschiene
lts stromschiene
Anbau-Stromschiene (Länge: 1000 mm), geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter, 5-Leiter-Schiene mit 3 getrennt schaltbaren Stromkreisen, stranggepresstes Aluminiumprofil (Verwendung auch als Schutzleiter) mit 2 eingeschobenen Strombahnen mit 4 eingebetteten Kupferleitern von je 2.5 mm² Querschnitt, bauseitige Längenanpassung durch problemloses Kürzen der Stromschiene (Rückschneiden oder Biegen der Kupferleiter nicht notwendig), einfache Montage über vorgestanzte Befestigungs-Langlöcher, max. mechanische Belastbarkeit pro Meter: 2-Punkt-Aufhängung 4 x 3 kg/m, 3-Punkt-Aufhängung 4 x 5 kg/m, direkte Deckenmontage: 3 x 10 kg/m, zugelassen für den Gebrauch im Handbereich, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA Normen: UKCA, CE, RoHS, ENEC Abmessungen (LxBxH): 1000 x 36 x 32 mm Gewicht: 0.940 kg
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Höhe:
32 mm
Breite:
36 mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3800 W
Nennspannung:
220 V | 240 V
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Busfähig:
false
Biegbar:
false
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.