Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zumtobel 3PH/L3+DALI ABH EINSP WH Befest Stk Anfangseinspeisung ws S2802630


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3PH/L3+DALI ABH EINSP WH Befestigungsstück Anfangseinspeisung weiß
3PH/L3+DALI ABH EINSP WH Befestigungsstück Anfangseinspeisung weiß
3PH/L3+DALI ABH EINSP WH Befestigungsstück Anfangseinspeisung weiß
Artikel-Nr.:
     986-0854447
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     S2802630
EAN/GTIN:
     4024318020495
Suchbegriffe:
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
Stromschienen Befestigungsstück
einspeiser stromschiene zumtobel
Befestigungsstück Anfangseinspeisung 3 Phasen / L3+DALI, weiß, zur Pendelmontage von Stromschienen mit Pendelrohr-, Gewindestangen- oder Stahlseilabhängung, aus Aluminium-Strangpreßprofil und/ oder Aluminium-Druckguß, Abmessungen: 95x28x25 mm
Weitere Informationen:
Länge:
95 mm
Höhe:
25 mm
Breite:
28 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Art des Zubehörs:
Befestigungssatz
Weitere Suchbegriffe: stromschienen befestigungsstück
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 29,30*
€ 39,50*
€ 5,46*
ab € 29,45*
€ 39,69*
€ 3,90*
ab € 29,94*
€ 40,50*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,28*
€ 41,06*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 36,27*
€ 48,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.