Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3PH/L3+DALI ABH EINSP WH Befestigungsstück Anfangseinspeisung weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3PH/L3+DALI ABH EINSP WH Befestigungsstück Anfangseinspeisung weiß
3PH/L3+DALI ABH EINSP WH Befestigungsstück Anfangseinspeisung weiß
3PH/L3+DALI ABH EINSP WH Befestigungsstück Anfangseinspeisung weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-S2802630
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     S2802630
EAN/GTIN:
     4024318020495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
Stromschienen Befestigungsstück
einspeiser stromschiene zumtobel
Befestigungsstück Anfangseinspeisung 3 Phasen / L3+DALI, weiß, zur Pendelmontage von Stromschienen mit Pendelrohr-, Gewindestangen- oder Stahlseilabhängung, aus Aluminium-Strangpreßprofil und/ oder Aluminium-Druckguß, Abmessungen: 95x28x25 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
28 mm
Farbe:
weiß
Länge:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: stromschienen befestigungsstück, Stromschiene, Schiene, 3-Phasenschiene, Shopbeleuchtung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.