Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips HF-M-BLUE-121-TL5/LH-EVG Vorschaltgerät Matchbox 53646430


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V Vorschaltgerät
Philips HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V Vorschaltgerät
Artikel-Nr.:
     986-0840246
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     53646430
EAN/GTIN:
     8711500536464
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
HF-Matchbox Blue (Kaltstart) ist ein elektronisches Vorschaltgerät, das Leuchtenentwicklern völlig neue gestalterische Möglichkeiten eröffnet. Die Vorteile der elektronischen Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen lassen sich dadurch in immer mehr Anwendungsbereichen nutzen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
elektronisch
Länge:
187 mm
Höhe:
22 mm
Breite:
22 mm
Geeignet für Lampenleistung:
21 W
Nennspannung:
230 V | 240 V
Schutzklasse:
ohne
Multiwatt-Ausführung:
false
Für Lampenart HI:
false
Für Lampenart HM:
false
Für Lampenart HS:
false
Für Lampenart LS:
false
Für Lampenart T7:
false
Für Lampenart T16:
true
Für Lampenart T16-R:
false
Für Lampenart T26:
false
Für Lampenart T38:
false
Für Lampenart T-R:
false
Für Lampenart T-U:
false
Für Lampenart TC-D:
false
Für Lampenart TC-DD:
false
Für Lampenart TC-DEL:
false
Für Lampenart TC-F:
false
Für Lampenart TC-L:
false
Für Lampenart TC-QEL:
false
Für Lampenart TC-S:
false
Für Lampenart TC-SEL:
false
Für Lampenart TC-T:
false
Für Lampenart TC-TEL:
false
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 17,74*
€ 25,12*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 18,78*
€ 25,67*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 22,39*
€ 25,90*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 20,17*
€ 27,47*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 28,90*
€ 39,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
53682230
ab € 6,87*
Ähnlich
Philips
53640230
ab € 10,01*
Ähnlich
Philips
53638930
ab € 9,96*
Ähnlich
Philips
53680830
ab € 11,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.