Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V Vorschaltgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V Vorschaltgerät
Philips HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V Vorschaltgerät
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29903610
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     53682230
EAN/GTIN:
     8711500536822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
HF-Matchbox Blue (Kaltstart) ist ein elektronisches Vorschaltgerät, das
Beleuchtungsdesignern völlig neue gestalterische Möglichkeiten eröffnet. Die Vorteile der
elektronischen Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen lassen sich dadurch in immer mehr
Anwendungsbereichen nutzen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Max. Leistung
2.9 W
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Typ
Vorschaltgerät
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
53646430
ab € 10,76*
Ähnlich
Philips
53640230
ab € 13,05*
Ähnlich
Philips
53638930
ab € 9,95*
Ähnlich
Philips
53680830
ab € 11,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.