| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0358197 Herst.-Nr.: MCS140 EAN/GTIN: 3250614315220 |
| |
|
| | |
| Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA C-Charakteristik 40A QuickConnect 1 Modul.Leitungsschutzschalter mit QuickConnect-Klemme nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641 Teil 11), am Abgang bis 16A und am Zugang für die Verschienung bis 63A, mit zeitverzögertem thermischen Auslöser für Überlastschutz und elektromagnetischem Auslöser für Kurzschlussschutz. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund durch Entriegelung der Hutschienenschnellbefestigung. Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 40 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V: | 6 kA | Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V: | 10 kA | Schutzart (IP): | IP20 | Spannungsart: | AC | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Einbautiefe: | 70 mm | Auslösecharakteristik: | C | Polzahl (gesamt): | 1 | Anzahl der abgesicherten Pole: | 1 | Energiebegrenzungsklasse: | 3 | Mitschaltender Neutralleiter: | false | Überspannungskategorie: | 3 | Verschmutzungsgrad: | 2 | Zusatzeinrichtungen möglich: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,99* | € 10,61* | | | | | 22 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 13,90* | € 16,87* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,96* | € 19,67* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 13,94* | € 19,82* | | | | Lager 986 | | | | 1 | | € 6,50* | ab € 16,55* | € 22,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|