Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0357415 Herst.-Nr.: 004101 EAN/GTIN: 3245060041014 |
| |
|
| | |
| Legrand Läutewerk, Spannung: 8/12V 50Hz, 1-modulig, Leistung: 4/5 VA, Stromaufnahme: 360/420 mA, zur akustischen Meldung, Lautstärke 80/84 dB, nicht für Dauerbetrieb geeignet, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigung. Weitere Informationen: | | Lautstärke: | 84 dB | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Schutzart (IP): | IP20 | Stromart: | AC | Gehäusefarbe: | grau | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Batterie eingebaut: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 20,27* | € 23,36* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 19,45* | € 26,69* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 19,59* | € 26,87* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,59* | € 27,12* | | | | Lager 986 | | | | 1 | | € 6,50* | ab € 21,65* | € 29,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|