Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läutewerk 12VAC 78dB Kst ws Schnellschl UP 0,6A LEGRAND004101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Legrand Akustischer Warnmelder 8 → 12 V ac 75dB
Artikel-Nr.:
     262-B508C00
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     004101
EAN/GTIN:
     3245060041014
Suchbegriffe:
Buzzer
Läutewerk
Läutwerk
Alarm Summer
Läutewerk 12VAC 78dB Kst ws Schnellschl UP 0,6A LEGRAND004101
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
weiß
Lautstärke:
78 dB dB
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
12 V V
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.6 A A
Tonart:
Schnellschlag
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Elektronischer Summer, Summer, alarm summer 12v, alarm summer, summer legrand, Klingel, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalwecker, Wecker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 20,21*
€ 23,59*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 19,43*
€ 26,66*
1
€ 5,46*
ab € 19,57*
€ 26,92*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 20,16*
€ 27,80*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 20,76*
€ 28,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.