Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON N3-400 Lasttrennschalter 3p 400A Bgr.3 266019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptschalter 400A 3p IP20 Einb WartRep Festeinbau NOT-AUS Motorantrieb optional
Hauptschalter 400A 3p IP20 Einb WartRep Festeinbau NOT-AUS Motorantrieb optional
Artikel-Nr.:
     986-0354189
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     266019
EAN/GTIN:
     4015082660192
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Lasttrennschalter N.. -..erfüllen die Trenneigenschaften auch für geerdete IT-Netze. Zubehöre wie z. B. Brückenbausätze, Anschlussklemmen und Türkupplungsdrehgriffe gestatten den individuellen Einbau in die unterschiedlichsten Verteilersysteme. Hilfsschalter, Spannungsauslöser und Fernantriebe ermöglichen Signalisierung und Automatisierung. Hinweise: Hauptschaltereigenschaften einschließlich Zwangsläufigkeit nach IEC/EN 60204 und VDE 0113. Trennereigenschaften nach IEC/EN 60947-3 und VDE 0660. Berührungsschutz nach VDE 0160 Teil 100.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
12 kA
Polzahl:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
true
Geeignet für Verteilereinbau:
true
Geeignet für Zwischenbau:
true
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung als Hauptschalter:
true
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
true
Ausführung als Sicherheitsschalter:
false
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
true
Ausführung als Wendeschalter:
false
Motorantrieb optional:
true
Motorantrieb integriert:
false
Spannungsauslöser optional:
true
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
false
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
false
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Verriegelbar:
true
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
200 kW
Schaltleistung bei 400 V:
0 kW
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
0 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 541,93*
€ 603,96*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 548,49*
€ 609,50*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 608,27*
€ 673,74*
Frei Haus
ab € 644,32*
€ 712,49*
Lager 986
3
€ 6,50*
ab € 800,05*
€ 884,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,25*
€ 1.052,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 881,52*
€ 1.049,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,21*
€ 1.017,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 832,83*
€ 991,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,05*
€ 952,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
119860
ab € 123,69*
Zubehör
Eaton
259816
ab € 91,83*
Zubehör
Eaton
259756
ab € 68,72*
Zubehör
Eaton
259814
ab € 90,02*
Zubehör
Eaton
259754 NZM2/3-XA24AC/DC
ab € 63,77*
Zubehör
Eaton
NZM3-XSR-R
ab € 211,76*
Zubehör
Eaton
266804
ab € 17,30*
Zubehör
Eaton
260042
ab € 66,29*
Zubehör
Eaton
260193
ab € 20,18*
Zubehör
Eaton
100681
ab € 118,73*
Zubehör
Eaton
271514
ab € 111,76*
Zubehör
Eaton
100673
ab € 118,52*
Zubehör
Eaton
271451
ab € 109,65*
Zubehör
Eaton
118989
ab € 234,64*
Zubehör
Eaton
266643
ab € 196,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.