Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0345997 Herst.-Nr.: 012304 EAN/GTIN: 3245060123048 |
| |
|
| | |
| Legrand Zylindersicherung, Betriebsklasse gG (trägflink), Bemessungsstrom 4 A, Größe 8,5 x 31,5 mm, Bemessungsspannung 400 VAC, Ausschaltvermögen 20 kA, ohne Kennmelder, Betriebsklasse gG - Ganzbereichs-Schutz für allgemeine Zwecke, für Kabel- und Leitungsschutz. Weitere Informationen: | | Größe: | 22x58 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 1,23* | € 2,15* | | | | | 30 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,66* | € 2,34* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 1,72* | € 2,43* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,75* | € 2,47* | | | | Lager 986 | | | | 10 | | € 6,50* | ab € 1,87* | € 2,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|