Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 012306 Zylindersicherung gG 6A 8,5x31,5 trägflink 400VAC 20kA o.Kennm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 012306 Schmelzsicherung
Legrand 012306 Schmelzsicherung
Legrand 012306 Schmelzsicherung
Artikel-Nr.:
     986-0345638
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     012306
EAN/GTIN:
     3245060123062
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Legrand Zylindersicherung, Betriebsklasse gG (trägflink), Bemessungsstrom 6 A, Größe 8,5 x 31,5 mm, Bemessungsspannung 400 VAC, Ausschaltvermögen 20 kA, ohne Kennmelder, Betriebsklasse gG - Ganzbereichs-Schutz für allgemeine Zwecke, für Kabel- und Leitungsschutz.
Weitere Informationen:
Größe:
22x58 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 1,24*
€ 2,15*
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,66*
€ 2,35*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,75*
€ 2,48*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,78*
€ 2,52*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 1,87*
€ 2,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.