Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 783-613 1-Leiter-N-Trennklemme 0,2-16qmm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 783-613 Anschlussblock 1 Blau
Wago 783-613 Anschlussblock 1 Blau
Artikel-Nr.:
     986-0248554
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     783-613
EAN/GTIN:
     4044918691451
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Reihenklemmen Betätigungswerkzeug
Trennklemme
wago reihenklemme blau
1-Leiter-N-Trennklemme; 16 mm²; CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; blau
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
68 A
Bemessungsspannung:
400 V
Betriebstemperatur:
105 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 mm² | 16 mm²
Farbe:
blau
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen:
1
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Anschlussplatte erforderlich:
true
Geeignet für N-Sammelschiene:
3x10 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
25
pro Paket
€ 4,98*
ab € 1,90*
€ 2,51*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,58*
€ 3,29*
21 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,6108*
€ 3,3508*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,48*
€ 3,53*
Lager 986
62
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 3,0347*
€ 4,3047*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,3047*
€ 5,12259
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,0647*
€ 4,83699
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,8547*
€ 4,58709
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4547*
€ 4,11109
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,4047*
€ 4,05159
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,0347*
€ 3,61129
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 26,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
283-400
ab € 0,1932*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-017
ab € 33,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.