Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 013304 Zylindersicherung gG 4A 10x38 trägflink 500VAC 100kA o.Kennm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 013304 Schmelzsicherung
Legrand 013304 Schmelzsicherung
Legrand 013304 Schmelzsicherung
Artikel-Nr.:
     986-0242224
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     013304
EAN/GTIN:
     3245060133047
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Legrand Zylindersicherung, Betriebsklasse gG (trägflink), Bemessungsstrom 4 A, Größe 10 x 38 mm, Bemessungsspannung 500 VAC, Ausschaltvermögen 100 kA, ohne Kennmelder, Betriebsklasse gG - Ganzbereichs-Schutz für allgemeine Zwecke, für Kabel- und Leitungsschutz.
Weitere Informationen:
Größe:
10x38 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 1,93*
€ 2,73*
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,73*
€ 3,76*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,96*
€ 4,06*
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 3,06*
€ 4,18*
Lager 986
159
1
€ 6,50*
ab € 3,05*
€ 4,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.