Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 012402 Zylindersicherung gG 2A 8,5x31,5 trägflink 400VAC 20kA m.Kennm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 012402 Schmelzsicherung
Legrand 012402 Schmelzsicherung
Artikel-Nr.:
     986-0242200
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     012402
EAN/GTIN:
     3245060124021
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Legrand Zylindersicherung, Betriebsklasse gG (trägflink), Bemessungsstrom 2 A, Größe 8,5 x 31,5 mm, Bemessungsspannung 400 VAC, Ausschaltvermögen 20 kA, mit Kennmelder, Betriebsklasse gG - Ganzbereichs-Schutz für allgemeine Zwecke, für Kabel- und Leitungsschutz.
Weitere Informationen:
Größe:
22x58 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 2,402*
€ 3,354*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,42*
€ 3,36*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,4629*
€ 3,4229*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,29*
€ 3,52*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 2,58*
€ 3,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.